Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand-Lochblech 2199x324 Nachrüst-Set verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19059
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19059
EAN/GTIN:
     4250692930697
Suchbegriffe:
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, zu jeder Zeit flexibel erweiterbarbestehend aus 2 bis 3 Segmenten je nach Rahmenhöhe, Euro-Lochung, inkl. Befestigungsclips, exklusive Stützrahmen. Bitte unmontierte Stützrahmen separat bestellen!
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
4.05 kg
EAN:
4250692930697
Höhe:
2200 mm
AX2012_ID:
19059
Weitere Suchbegriffe: seitenwand steckregal, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 297,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.