Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler stufenlos T400x170 RAL9007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19289
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19289
EAN/GTIN:
     4250692930451
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsysteme
für gerade Stahlablagen, RAL 9007 Graualuminium kunststoffbeschichtet, seitlich stufenlos verstellbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.70 kg
EAN:
4250692930451
Höhe:
170 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 9007 Graualuminium
AX2012_ID:
19289
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.