Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO-TEC Arbeitsplatte RAL9007 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19309
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19309
EAN/GTIN:
     4250692930543
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsysteme
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, Buchendekor, inkl. 2 Kragarmen 600 mm und Befestigungsmaterial, Traglast 100 kg, Stärke 38 mm
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
46.12 kg
EAN:
4250692930543
Breite:
800 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Holz
Farbe:
Buchendekor
AX2012_ID:
19309
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,54*
€ 450,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,93*
€ 439,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,95*
€ 400,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.