Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO-TEC Ablageboden T400 RAL9007 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19312
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19312
EAN/GTIN:
     4250692930574
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Stahlfachboden mit hinterer Anschlagkante inkl. 2 Kragarmen, komplett RAL 9007 Graualuminium kunststoffbeschichtet, Traglast 90 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.82 kg
EAN:
4250692930574
Breite:
1246 mm
Höhe:
98 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 9007 Graualuminium
AX2012_ID:
19312
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.