Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO-TEC Steckfuß-Set 680x50x30 RAL9007 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19317
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19317
EAN/GTIN:
     4250692930611
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsysteme
zum Nachrüsten von einseitigen Ständern in eine zweiseitige Ausführung, pro Grundgestell werden 2 Sets benötigt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
5.92 kg
EAN:
4250692930611
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
680 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 9007 Graualuminium
AX2012_ID:
19317
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.