Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Inkjetetiketten
>
Artikel
Etikett RK 109/BLD39 perforiert A4
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C618-20768
Hersteller:
BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
20768
EAN/GTIN:
4250692927987
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m², 25 DIN A4-Blätter pro VE,
Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bito.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download!
, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.01 kg
Breite:
84 mm
Höhe:
39 mm
EAN:
4250692927987
Farbe:
weiß
AX2012_ID:
20768
... >
BITO
>
Kennzeichnen und Sichern
>
Etiketten
... >
Behältersysteme
>
Stapelbehälter
>
Eurostapelbehälter XL
... >
Behältersysteme
>
Kufenbehälter
>
Eurostapelbehälter XL
... >
Behältersysteme
>
Stapelbehälter
>
Eurostapelbehälter XL mit Deckel
... >
Behältersysteme
>
Sichtlagerkästen
>
Eurostapelbehälter XL mit Sicht-/Entnahmeöffnung
... >
Behältersysteme
>
Stapelbehälter
>
Kleinladungsträger KLT
... >
Behältersysteme
>
Kleinteilelagerung, Regalkästen
>
Regalkästen RK
... >
Behältersysteme
>
Sichtlagerkästen
>
Sichtlagerkästen SK
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
inkjet etiketten
,
Kennzeichnung
,
Sicherungssysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,7792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen