Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett RK1509/BLD39 perforiert A4


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-20769
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20769
EAN/GTIN:
     4250692928540
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m², 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bito.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download!, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.01 kg
Breite:
115 mm
Höhe:
39 mm
EAN:
4250692928540
Farbe:
weiß
AX2012_ID:
20769
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, inkjet etiketten, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,8552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,06*
€ 31,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,41*
€ 30,24
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 25,33*
€ 30,14
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 24,29*
€ 28,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,94*
€ 23,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.