Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EEK26178 KLT schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973682
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22539
EAN/GTIN:
     4250692932356
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.26 kg
EAN:
4250692932356
Breite:
179 mm
Höhe:
85 mm
Länge:
265 mm
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
22539
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 56,10*
€ 70,64*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 65,45*
€ 80,01*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 65,94*
€ 80,59*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 71,63008*
€ 87,41008*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 87,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 3,50625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.