Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablar XLT 600x400x50 System blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22542
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22542
EAN/GTIN:
     4250692932370
einfaches Einlagern von Kartonagen – sogar beschädigter – möglich, geeignet für die verschiedensten Regalbediengeräte, weitere Varianten auf Anfragestapelkompatibel zu Stapelbehältern BN, XL und KLT, gute Laufeigenschaften durch Laufkranzverrippung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.56 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692932370
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
22542
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.