Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoinlay-Set MBD64271 inkl. 4Kühlakkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22688
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22688
EAN/GTIN:
     4250692906432
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
faltbares Isolierset, erhältlich in 2 Größen, schützt Ihre Produkte vor extremen Temperaturschwankungen, Der Behälter kann durch Einsatz von Kühlakkus temperiert werden. , Das Inlay kann ebenso wie der Behälter volumensparend gelagert werden. , Kühlakkus sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.64 kg
EAN:
4250692906432
Breite:
965 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
1130 mm
Material:
EPP
AX2012_ID:
22688
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.