Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoinlay-Set MBD43271 inkl. 4Kühlakkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22689
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22689
EAN/GTIN:
     4250692906449
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
faltbares Isolierset, erhältlich in 2 Größen, schützt Ihre Produkte vor extremen Temperaturschwankungen, Der Behälter kann durch Einsatz von Kühlakkus temperiert werden. , Das Inlay kann ebenso wie der Behälter volumensparend gelagert werden. , Kühlakkus sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.82 kg
EAN:
4250692906449
Breite:
520 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
780 mm
Material:
EPP
AX2012_ID:
22689
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.