Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonalverband KR Typ: L+S verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     827-130968
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2274
EAN/GTIN:
     4250692915267
Suchbegriffe:
Kragarmregal Diagonalverband
Kragarmregal Kreuzstrebe
Kreuzstrebe für Kragarmregal
Regal-Verstrebungen
glanzverzinkt, je angefangene 5 Regalfelder im Verbund ist ein Diagonalverband erforderlich, inkl. Schrauben
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.91 kg
EAN:
4250692915267
Länge:
1650 mm
AX2012_ID:
2274
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,89*
€ 34,76*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 35,80*
€ 49,42*
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 50,35*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,70*
€ 60,61*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 45,99*
€ 62,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,76*
€ 41,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,20*
€ 38,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,00*
€ 36,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.