Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollsicherung Kragarm 150.0 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-2276
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2276
EAN/GTIN:
     4250692915281
Suchbegriffe:
Abrolldorn Kragarm
Abrollsicherung für Kragarme
Kragarm Abrollsicherung
Kragarm Unterteiler/Endanschlag
glanzverzinkt, inkl. Verschraubung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.29 kg
EAN:
4250692915281
Breite:
30 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
76 mm
Material:
Stahl
Farbe:
galvanisch verzinkt
AX2012_ID:
2276
Weitere Suchbegriffe: Unterteiler/ Endanschlag für Kragarme, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.