Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse PT 95L HL B-Aufkleber Set / 2200.0 Anschweißmaß: 55 Sicherungshaken B-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-23652
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1040-0004
EAN/GTIN:
     4250692934206
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung, ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion, höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
10.39 kg
EAN:
4250692934206
Höhe:
95 mm
Länge:
2200 mm
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1040-0004
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.