Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse PT 95L HL B-Aufkleber Set / 2700.0 Anschweißmaß: 55 Sicherungshaken B-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-23658
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1040-0005
EAN/GTIN:
     4250692934237
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung, ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion, höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
12.59 kg
EAN:
4250692934237
Höhe:
95 mm
Länge:
2700 mm
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1040-0005
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.