Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene PRO Set / 2200x1100 104L Einlegesegment RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-25912
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0660-0006
EAN/GTIN:
     4250692937153
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
schwere Produkte sicher lagern - bis 1.600 kg pro Ebene, hochwertige Stahleinlegesegmente glanzverzinkt, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern, glattflächige, glanzverzinkte Stahleinlegesegmente zum leichten kraftschonenden Kommissionieren
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
50.03 kg
EAN:
4250692937153
Farbe:
Traversen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0660-0006
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.