Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslagerregal 16x200 AB Auffangwanne m. Ü-Erklärung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-26667
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     26667
EAN/GTIN:
     4250692910156
Suchbegriffe:
Umweltgerechtes Lagern
sichere und umweltgerechte Lagerung von Ölen, Fetten und Säuren, zur stehenden Lagerung von Fässern auf Paletten, TÜV-geprüfte Auffangwanne, mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) für die Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech nach DIN 10025, 415 Liter, max. Ebenenbelastung 3000 kg, Stützrahmen und Auffangwanne verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau, erweiterbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
206.73 kg
EAN:
4250692910156
Höhe:
2500 mm
Länge:
2780 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
26667
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.618,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.772,84*
€ 2.109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.719,98*
€ 2.046,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.719,97*
€ 2.046,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,95*
€ 1.972,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.657,94*
€ 1.972,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,74*
€ 1.947,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,98*
€ 1.926,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.