Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden FBR Set / 746x496x40x0.70 200kg m. FB-Träger verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-26842
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0004-0041
EAN/GTIN:
     4250692938266
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Höhe Fachboden 40 mm, mit Fachtrennblechlochung, inkl. 4 Fach­boden­trägern
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.55 kg
EAN:
4250692938266
Breite:
500 mm
Länge:
750 mm
Tragkraft:
200 kg
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0004-0041
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito fachboden, fachboden, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12115
ab € 38,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.