Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter DSP/GHS PRO 101.5 links verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-27165
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     27165
EAN/GTIN:
     4250692939645
Suchbegriffe:
Palettenregal
Palettenregale
PRO
Länge x + 70 mm, glanzverzinkte Ausführung, inkl. Befestigungsmaterial, dient zur Befestigung einer Durchschubsicherung und/oder der hinteren Herabfallsicherung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.38 kg
EAN:
4250692939645
Länge:
170 mm
Material:
verzinkt
AX2012_ID:
27165
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.