| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C618-28401 Herst.-Nr.: 28401 EAN/GTIN: 4250692911146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fachlast: 960 kg, zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale, Rollenleisten im Abstand von ca. 100 mm mit Kunststoff-Zylinderröllchen Teilung 28 mm, flexible Lagerung von Kartonagen und Behältern unterschiedlichster Abmessungen, zur Lagerung von Kartons und Behältern bis 20 kg, Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm, jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbareinfaches Einlegen der vormontierten Segmente in vorhandene Traversen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 160.05 kg | EAN: | 4250692911146 | AX2012_ID: | 28401 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |