Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene PRO Set / 2200x1100 67L Drahtgitter RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28839
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0660-0037
EAN/GTIN:
     4250692941907
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
palettenregal zusatzebene
ideal für Kommissionieranwendungen (licht- und wasserdurchlässig), Einlegegitter, Maschenweite 50 x 50 mm, glanzverzinkt, leichtes Kommissionieren auch bei schlechtem Licht in Lagerhallen, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
33.66 kg
EAN:
4250692941907
Farbe:
Traversen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0660-0037
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.