Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Rollenleistensegment Set 3600x1100 11RL verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28869
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     28869
EAN/GTIN:
     4250692911672
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
Fachlast: 660 kg, zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale, Rollenleisten im Abstand von ca. 100 mm mit Kunststoff-Zylinderröllchen Teilung 28 mm, flexible Lagerung von Kartonagen und Behältern unterschiedlichster Abmessungen, zur Lagerung von Kartons und Behältern bis 20 kg, Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm, jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbareinfaches Einlegen der vormontierten Segmente in vorhandene Traversen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
121.95 kg
EAN:
4250692911672
AX2012_ID:
28869
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,97*
€ 1.139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,68*
€ 1.136,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,28*
€ 1.093,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 919,27*
€ 1.093,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,00*
€ 1.062,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 892,99*
€ 1.062,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,15*
€ 1.017,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0637-0017
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.