Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenauflage 1100.0x2.0 Set verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-29300
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     29300
EAN/GTIN:
     4250692912310
Suchbegriffe:
Palettenregal Tiefenauflage
Palettenregalquerauflage
Palettenregaltiefenauflage
Querauflage für Palettenregal
Tiefenauflagen dienen zur Abstützung der Paletten und werden einfach auf die Traversenprofile aufgelegt, gegen seitliches Verschieben können die Tiefenauflagen mit einer Bohrschraube gesichert werden, glanzverzinkte Ausführung, je Palettenplatz 2 Stück erforderlich
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.60 kg
EAN:
4250692912310
Länge:
1100 mm
Tragkraft:
440 kg
Material:
verzinkt
AX2012_ID:
29300
Weitere Suchbegriffe: Tiefenauflage für Palettenregal, bito palettenregal tiefenauflage, palettenregal tiefenauflage, Palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.