Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
BITO
>
Regalsysteme
>
Fachbodenregale Stecksystem
>
Zubehör
>
Artikel
Flügeltür 1300x2500 RAL7035 Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C618-29957
Hersteller:
BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
29957
EAN/GTIN:
4250692942171
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
nachrüstbar, alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, bestehend aus 2 bzw. 3 Türlagern, Flügeltüren mit versenktem Drehgriff und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (3-Punkt-Schließung), passend für alle Steckregale
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
29.70 kg
EAN:
4250692942171
Höhe:
2500 mm
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
29957
... >
BITO
>
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstische
... >
Regalsysteme
>
Fachbodenregale Stecksystem
>
Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,68*
€ 850,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,85*
€ 836,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 702,84*
€ 836,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,97*
€ 787,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 661,96*
€ 787,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,73*
€ 761,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 639,72*
€ 761,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,13*
€ 732,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen