Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Teile-Behälter CTB Set / CTB31514 300x156x140 Set taubenblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     827-239058
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0240-0001
EAN/GTIN:
     4250692901208
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
durch Herunterschieben der Scheibe Entnahme von Teilen ohne den Behälter vorziehen zu müssen, die optionale Dosierscheibe verhindert das Herausrieseln von Kleinteilen, großzügiger Entnahmeradius erleichtert die Entnahme von Kleinstteilen, Etikettenhalter auf der Rückseite zur Aufnahme von Kanban-Karten, serienmäßig mit Schiebescheibe, die als Tragegriff, Träger für Etiketten und als Ziehhilfe verwendet werden kann
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.49 kg
Breite:
156 mm
Höhe:
140 mm
Länge:
300 mm
EAN:
4250692901208
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0240-0001
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 94,10*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 111,74*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 115,72*
€ 137,98*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 116,31*
€ 137,98*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 117,10*
€ 138,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,10*
€ 111,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,04*
€ 110,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,19*
€ 106,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,49*
€ 104,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,52*
€ 92,25
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31304
ab € 6,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31303
ab € 8,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31314
ab € 14,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31341
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.