Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslagerregal 4x200 GB 1800 Auffangwanne m. Ü-Erklärung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-33111
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     33111
EAN/GTIN:
     4250692943079
Suchbegriffe:
Umweltgerechtes Lagern
sichere und umweltgerechte Lagerung von Ölen, Fetten und Säuren, zur liegenden Lagerung von 4 x 200-Liter-Fässern, Fassauflagen für passgenaues, leichtes Ein- und Auslagern, Kannenträger inklusive, TÜV-geprüfte Auffangwanne, mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) für die Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech nach DIN 10025
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
174.69 kg
EAN:
4250692943079
Höhe:
2000 mm
Länge:
1960 mm
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
33111
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,30*
€ 1.884,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,80*
€ 1.853,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.557,78*
€ 1.853,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,59*
€ 1.777,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.493,58*
€ 1.777,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,22*
€ 1.732,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.456,21*
€ 1.732,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,60*
€ 1.677,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18103
ab € 62,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0004
ab € 145,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18104
ab € 76,73*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0003
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.