| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C618-37807 Herst.-Nr.: C0425-0274 EAN/GTIN: 4250692916806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ideal zur Kommissionierung in der Bodenebene, die 2. Palette rollt automatisch in die Kommissionierzone, bei Palettenbreite 800 mm und Feldbreite 2700 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich, bei Palettenbreite 1000 mm und Feldbreite 3300 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich, Tragrollen in verzinkter Ausführung für ein sauberes Erscheinungsbild im Lager Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 83.80 kg | EAN: | 4250692916806 | Länge: | 2500 mm | AX2012_ID: | C0425-0274 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Paletten-Durchlaufregal, Paletten-Durchlaufregale, Palettendurchlaufregal, Palettendurchlaufregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |