Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahnsegment Set / Tuning T144 1072/2472 Industrie-längs montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-37809
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0425-0273
EAN/GTIN:
     4250692916820
Suchbegriffe:
Rollenbahnsegment für Palettenregal
rollenbahnsegment für palettenregal
ideal zur Kommissionierung in der Bodenebene, die 2. Palette rollt automatisch in die Kommissionierzone, bei Palettenbreite 800 mm und Feldbreite 2700 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich, bei Palettenbreite 1000 mm und Feldbreite 3300 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich, Tragrollen in verzinkter Ausführung für ein sauberes Erscheinungsbild im Lager
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
97.77 kg
EAN:
4250692916820
Länge:
2500 mm
AX2012_ID:
C0425-0273
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Durchlaufregal, Paletten-Durchlaufregale, Palettendurchlaufregal, Palettendurchlaufregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,30*
€ 614,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,34*
€ 602,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,33*
€ 602,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,81*
€ 582,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 489,80*
€ 582,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,59*
€ 567,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 476,58*
€ 567,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,23*
€ 539,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.