Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahnsegment Set / Tuning Hubwagen T144 872/1176 Euro-längs montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-37811
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0425-0210
EAN/GTIN:
     4250692916844
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
ideal zur Entnahme von Paletten mit einem Handhubwagen, die 2. Palette rollt automatisch in die Kommissionierzone, bei Palettenbreite 800 mm und Feldbreite 2700 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich, bei Palettenbreite 1000 mm und Feldbreite 3300 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich, robuster Rahmen zum Schutz der Tragrollen gewährleistet Langlebigkeit, Tragrollen in verzinkter Ausführung für ein sauberes Erscheinungsbild im Lager, einfache Montage durch Verdübeln im Boden
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
85.10 kg
EAN:
4250692916844
Breite:
895 mm
Länge:
2500 mm
AX2012_ID:
C0425-0210
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Rollenbahnsegment für Palettenregal, handhubwagen bito, rollenbahnsegment für palettenregal, Paletten-Durchlaufregal, Paletten-Durchlaufregale, Palettendurchlaufregal, Palettendurchlaufregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,94*
€ 843,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,70*
€ 827,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 695,69*
€ 827,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,97*
€ 800,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 672,95*
€ 800,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,12*
€ 778,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 654,11*
€ 778,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,29*
€ 740,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.