Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahnsegment Set / Tuning T144 124/2472 I/C/Euro-längs montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-37813
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0425-0275
EAN/GTIN:
     4250692916905
Suchbegriffe:
Rollenbahnsegment für Palettenregal
rollenbahnsegment für palettenregal
ideal zur Kommissionierung in der Bodenebene, die 2. Palette rollt automatisch in die Kommissionierzone, bei Palettenbreite 800 mm und Feldbreite 2700 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich, bei Palettenbreite 1000 mm und Feldbreite 3300 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich, Tragrollen in verzinkter Ausführung für ein sauberes Erscheinungsbild im Lager
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
61.19 kg
EAN:
4250692916905
Breite:
146 mm
Länge:
2500 mm
AX2012_ID:
C0425-0275
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Durchlaufregal, Paletten-Durchlaufregale, Palettendurchlaufregal, Palettendurchlaufregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,96*
€ 677,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,69*
€ 662,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,68*
€ 662,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,46*
€ 641,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 539,45*
€ 641,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,14*
€ 624,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 525,13*
€ 624,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,67*
€ 592,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.