Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliche Herabfallsicherung 793x44x0.8 Set verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-39885
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     39885
EAN/GTIN:
     4250692927086
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
verhindert das seitliche Herausfallen Ihrer Ware, besonders geeignet für den Einsatz in Büro- und Archivregalen, Variante Stecksystem, einfache Befestigung am Stützrahmen mittels 4 mitgelieferten Kunststoffnieten, nachrüstbar, verzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.26 kg
EAN:
4250692927086
Höhe:
44 mm
Material:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
AX2012_ID:
39885
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.