Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflage-Gitterboden m. Unterzügen 2700x1100 3000kg verz. Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-40514
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     40514
EAN/GTIN:
     4250692921183
Suchbegriffe:
Drahteinbauteile
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
die kostengünstige Alternative zu feuerverzinkten Gitterrostböden, wasser- und luftdurchlässig, erfüllen die Brandschutzanforderungen in Ihrem Lager - Wasserdurchlässigkeit größer 70 %, ideal zur Lagerung und Kommissionierung von Kartons und Behältern, keine scharfen Kanten, die die Kartons beschädigen und den Kommissioniervorgang verlangsamen, leichte Montage durch einfaches Auflegen der Gitter auf die Längstraversen, inklusive angeschweißter Unterzüge, BITO-TwinTop®-Traversen bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
25.50 kg
EAN:
4250692921183
Material:
verzinkt
AX2012_ID:
40514
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0731-0004
ab € 43,87*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0360-0006
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.