Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplanke Set / 1200.0 Bolzenanker M12x115 Eckschutz beidseitig vz./RAL 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-40937
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0980-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
schützt Regalstirnseiten, erhöht die Personensicherheit, bei Einsatz des Schutzplankensets kann auf den Eckanfahrschutz verzichtet werden, weil die Stütze gleichzeitig mit umschlossen wird, RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844), verzinkte Stahlschutzplanke, inkl. Befestigungsmaterial und Schwerlastanker, entspricht den BG-Richtlinien (BGR 234), Stützenschäden und dadurch resultierende Ausfallzeiten und Kosten werden deutlich reduziert, erweiterbar um eine zweite Schutzplanke, die die Sicherheit wesentlich erhöht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
28.66 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
400 mm
AX2012_ID:
C0980-0002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.