Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche MBET 175x105 selbstkl./3Seiten offen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-5031
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     5031
EAN/GTIN:
     4250692944496
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet, starke Haftkraft durch Vliesklebeband, Farbe transparent
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.04 kg
Breite:
105 mm
Länge:
175 mm
EAN:
4250692944496
Material:
PE
Farbe:
transparent
AX2012_ID:
5031
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,18*
€ 29,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,68*
€ 29,37
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 24,67*
€ 29,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,67*
€ 28,17
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 23,66*
€ 28,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,34*
€ 27,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,03*
€ 26,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,36*
€ 21,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.