Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

C-Wandprofil 1000 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-5928
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     5928
EAN/GTIN:
     4250692915953
Suchbegriffe:
Wandprofil
verzinkte Stahlprofile CW1 und CW2 zum Verdübeln an der Wand, die Aufhängeschienen sind stufenlos in der Höhe zu verklemmen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.66 kg
EAN:
4250692915953
Breite:
35 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
5928
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.