Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagleiste 990x60.0x7x1.0 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-6568
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6568
EAN/GTIN:
     4250692916059
Suchbegriffe:
Endanschlag Lagerregal
Endanschlagleiste Lagerregal
Endanschlagsleiste Lagerregal
Lagerregalendanschlagleiste
werden zwischen Fachboden und Fachbodenträger eingesteckt, Artikel können nicht verrutschen, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.65 kg
EAN:
4250692916059
Breite:
7.5 mm
Höhe:
30 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
6568
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.