Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußblende 75x1255x 0.5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-6624
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6624
EAN/GTIN:
     4250692916424
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
werden in die Aussteifungstraverse gesteckt und verdecken den Spalt zwischen dem unteren Fachboden und dem Fussboden (Bitte beachten: nur in Verbindung mit Aussteifungstraverse einsetzbar!)
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.47 kg
EAN:
4250692916424
Höhe:
75 mm
Länge:
1300 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
6624
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.