Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußblende 75x 955x 0.5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-6625
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6625
EAN/GTIN:
     4250692916417
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
werden in die Aussteifungstraverse gesteckt und verdecken den Spalt zwischen dem unteren Fachboden und dem Fussboden (Bitte beachten: nur in Verbindung mit Aussteifungstraverse einsetzbar!)
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.36 kg
EAN:
4250692916417
Höhe:
75 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
6625
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.