Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse FBR Set / Universaltraverse 996 SR-Stütze Höhe:25 verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-7707
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0270-0029
EAN/GTIN:
     4250692916172
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
traverse für lagerregal
zur Auflage von Holz- oder Gitterböden, spezielle Kantung, inkl. Sicherungsstifte, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.08 kg
EAN:
4250692916172
Höhe:
70 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0270-0029
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.