Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeschiene 1126x 72.5x 23 16/1 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-7869
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     7869
EAN/GTIN:
     4250692916240
Suchbegriffe:
Wandleiste Sichtlagerkasten
wandleiste sichtlagerkasten
Profilschiene 16/1 aus verzinktem Stahl mit 2 Klemmplatten und 4 Schrauben, mit Ausstanzungen für je 10 x SK1095, 10 x SK1610, 7 x SK2311, 5 x SK3521 (Bemessung: Anzahl Schienen = Anzahl Kastenreihe + 1, Platzbedarf Höhe = Kastenhöhe + 45 mm, Platzbedarf Breite = 1126 mm)
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.66 kg
EAN:
4250692916240
Länge:
1126 mm
Material:
Stahl
AX2012_ID:
7869
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.