Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secretair Home, Arbeitstisch, PET Filz anthrazit, purweiß/schwarz mit Wireless Charger EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secretair Home, Arbeitstisch, PET Filz anthrazit, purweiß/schwarz mit Wireless Charger EU
Secretair Home, Arbeitstisch, PET Filz anthrazit, purweiß/schwarz mit Wireless Charger EU
Secretair Home, Arbeitstisch, PET Filz anthrazit, purweiß/schwarz mit Wireless Charger EU
Secretair Home, Arbeitstisch, PET Filz anthrazit, purweiß/schwarz mit Wireless Charger EU
Secretair Home, Arbeitstisch, PET Filz anthrazit, purweiß/schwarz mit Wireless Charger EU
Secretair Home, Arbeitstisch, PET Filz anthrazit, purweiß/schwarz mit Wireless Charger EU
Secretair Home, Arbeitstisch, PET Filz anthrazit, purweiß/schwarz mit Wireless Charger EU
Secretair Home, Arbeitstisch, PET Filz anthrazit, purweiß/schwarz mit Wireless Charger EU
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-SH10WS-RE039
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     SH10WS-RE039
EAN/GTIN:
     4049694005393
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Secretair HOME - ARBEITSTISCH
Der Arbeitstisch Secretair home – der Arbeitsplatz für jede Aufgabe

PRODUKTIDEE
Secretair home ist ein modern und schlicht gehaltener Arbeitstisch, der dank seiner kompakten Maße auch für kleine Arbeitsbereiche oder Nischen im Home-Office passt. Die am PET-Filzrahmen integrierte Ablage bietet Platz für Stifte, Notizzettel oder einen Kalender.

PRODUKTVORTEILE
- Das zeitlose Design passt in jede Umgebung
- Dank kompakter Maße nimmt der Arbeitstisch wenig Raum an
- Die praktische Ablage bietet Platz für Utensilien
- Geringer Montageaufwand durch wenige Komponenten
- Made in Germany

ANWENDUNG
Secretair home ist ein moderner Arbeitstisch, der mit seiner zeitlosen Aufmachung überzeugt und ideal für kleine Arbeitsbereiche oder das Home-Office passt.

AUSSTATTUNG
Der Arbeitstisch steht auf einem Gestell inklusive Gleitern, die für einen guten Stand sorgen. Die Tischplatte mit Melaminoberfläche wird durch einen PET-Filzrahmen mit Ablage ergänzt und kann optional mit einem Wireless Charger ausgestattet werden.

Weitere Informationen:
Melamin:
19
Farbe Platte:
purweiß
Farbe Umleimer:
purweiß
Farbe Gestell:
schwarz
Zubehör:
PET Filz anthrazit
Charger:
ja
Kabellänge:
140
Höhenverstellbar:
Nein
Made in Germany:
JA
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, sedus schreibtisch, bürotisch, Arbeitstisch;Schreibtisch;Tisch;Home-Office;Büromöbel;kompakt;Design;Made in Germany;Arbeitsplatz;ergonomisch;Zuhause;arbeiten;Sekretär
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,59*
€ 606,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,30*
€ 595,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,10*
€ 557,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,26*
€ 525,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE044
ab € 356,60*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE043
ab € 441,44*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE010
ab € 356,13*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE009
ab € 439,96*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE012
ab € 426,76*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE011
ab € 513,22*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE038
ab € 356,52*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE037
ab € 440,06*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE040
ab € 356,52*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE042
ab € 425,61*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE041
ab € 511,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.