Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:do Freischwinger, schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:do Freischwinger, schwarz/blau
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:do Freischwinger, schwarz/blau
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:do Freischwinger, schwarz/blau
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:do Freischwinger, schwarz/blau
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:do Freischwinger, schwarz/blau
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:do Freischwinger, schwarz/blau
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:do Freischwinger, schwarz/blau
normal
Designerstuhl, Besucherstuhl Sedus se:do Freischwinger, schwarz/blau
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ap-830/004
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ap-830/004
EAN/GTIN:
     4049694003993
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

se:do Besucherstuhl Freischwinger:
Der se:do Besucherstuhl macht in Büro-, Besprechungs- und Wartebereichen gleichermaßen eine gute Figur. Das Sitzpolster und die Membran an der Rückenlehne sorgen für besten Sitzkomfort. Außerdem lässt sich der Freischwinger auch ganz einfach mit dem se:do Drehstuhl kombinieren. Das Gestell in Schwarz mit Sitzpolster in Dunkelblau und Membran in Schwarz wirkt schlicht und gleichzeitig modern. Ergonomisch geformte Sitzschale. Bis zu 5 Stück einfach stapelbar.

Weitere Informationen:
Rückenlehne:
In die Gestellstruktur integrierter Kunststoffrahmen, stets schwarz; Netzbespannung aus selbsttragendem Gestrick
Schale:
Ergonomisch geformte Sitzschale
Sitz:
Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante; Polsterdicke 50 mm; Breite 450 mm, Tiefe 435 mm
Geestell:
Freischwinger: Stahlgestell (Rundrohr), Ø 22 mm, Wandung 2,5 mm, stapelbar bis zu 5 Modellen
Gesamthöhe einzelner Stuhl:
87 cm
Höhe von 5 gestapelten Stühlen:
112,5 cm
Normen/Zerifikate:
GREENGUARD Zertifikat
Empfohlen für ein Benutzergewicht:
bis 130 kg
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
ap-830/001
ab € 185,54*
Ähnlich
Sedus
ap-830/003
ab € 185,34*
Ähnlich
Sedus
ap-820/001
ab € 184,30*
Ähnlich
Sedus
ap-820/003
ab € 185,18*
Ähnlich
Sedus
ap-820/004
ab € 184,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.