Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit
Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit
Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit
Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit
Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit
Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit
Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit
Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit
Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit
Sedus Falthocker takeoseat in anthrazit
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-lo-905/V51
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     lo-905/V51
EAN/GTIN:
     4049694004310
Suchbegriffe:
Falthocker
sedus falthocker
falthocker

takeoseat in anthrazit

Praktischer Falthocker für spontanes, kurzzeitiges sowie aktives Sitzen.
Einfach faltbar, leicht zu tragen und platzsparend verstaubar.
Der TAKEoSEAT ist ein praktischer Falthocker aus PET-Filz.
Mit wenigen Handgriffen lässt er sich auf- sowie zusammenklappen und bei den verschiedensten Gelegenheiten nutzen.
Dank des geringen Gewichts und des Griffs lässt sich der TAKEoSEAT einfach mitnehmen.

• Sitzhöhe 460 mm

• PET-Filz in Anthrazit

• Platzsparend zusammenklappbar

Bedienung
Einfacher Klappmechanismus: Durch Eindrücken der beiden Sitzhälften lässt sich der Falthocker aufklappen. Zusammenklappen durch Hochziehen der Sitzhälften am Tragegriff.
Integrierter Tragegriff in der Sitzoberfläche zum komfortablen Tragen des Falthockers.

Weitere Informationen:
Material:
PET-Filz: Formvlies aus Polyesterfasern mit 60% Recyclatanteil (anthrazit)
Artikelhöhe in cm:
49
Artikellänge in cm:
40
Artikelbreite in cm:
40
max. Nutzergewicht (kg):
130
Made in Germany:
JA
Weitere Suchbegriffe: Hocker, klappbar, platzsparend, Sitzgelegenheit, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
lo-905/V52
ab € 109,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.