Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsitz, Stehhilfe, Hocker, Sedus se:fit schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsitz, Stehhilfe, Hocker, Sedus se:fit schwarz
Stehsitz, Stehhilfe, Hocker, Sedus se:fit schwarz
Stehsitz, Stehhilfe, Hocker, Sedus se:fit schwarz
Stehsitz, Stehhilfe, Hocker, Sedus se:fit schwarz
Stehsitz, Stehhilfe, Hocker, Sedus se:fit schwarz
Stehsitz, Stehhilfe, Hocker, Sedus se:fit schwarz
Stehsitz, Stehhilfe, Hocker, Sedus se:fit schwarz
Stehsitz, Stehhilfe, Hocker, Sedus se:fit schwarz
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-sf-905/103
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     sf-905/103
EAN/GTIN:
     4049694001999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker

PRODUKTIDEE:
se:fit ist ein Hybrid aus Hocker und Steh-Hilfe. Besonders sorgfältig wurde das Spektrum der stufenlosen Höhenverstellung ausgewählt: Mit einem Verstellbereich zwischen Sitzen und Stehen bereitet se:fit nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch Zuhause als praktischer Helfer bei einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten Freude.

PRODUKTVORTEILE:

  • Akkurat geformter Sitz bietet einen guten Halt, fördert eine wirbelsäulengerechte Haltung und begünstigt die Arbeit am Tisch. Das macht die Nutzung besonders sicher und angenehm.
  • Das Spektrum der Höhenverstellung befindet sich zwischen Sitzen und Stehen (Sitzhöhe von 53 cm bis 80 cm). Somit eignet sich se:fit für viele Anwendungsbereiche und Nutzer
  • Zu allen Seiten neigbare Basis mit rutschfester Oberfläche bietet sicheren Halt und fördert intuitive Bewegungen und Haltungswechsel ohne von der eigentlichen Tätigkeit abzulenken
  • Design in geschlossener Bauweise ist unempfindlich gegen Schmutz und gut zu reinigen
  • Gut zu erreichende Bedienelemente zur Höhenverstellung
  • Greifrinne an der Sitzunterseite, lässt sich mit nur einer Hand tragen

ANWENDUNG:
Die Anwendungsfelder sind zahlreich. Nachstehend einige Beispiele vieler, denkbarer Einsatzmöglichkeiten:

  • Spontane Abstimmungen mit Kollegen am Arbeitsplatz,
  • Temporär einsetzbare Alternative zum Drehstuhl zur Förderung von Haltungswechsel,
  • Stand-Up-Meetings im agilen Arbeitsumfeld in Projekträumen,
  • Sitz-Stehhilfe am High Desk, dem höhenverstellbaren Arbeitsplatz,
  • oder am Empfang.
  • Auch Zuhause kann se:fit als nützlicher Allzweckhelfer eingesetzt werden.

AUSSTATTUNG:
Steh-Sitzhocker, schwarz

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
schwarz
Sitzmaterial:
Stoffbezug
min. Sitzhöhe:
450 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Fuß:
Rutschfestes TPE schwarz
Belastbarkeit:
bis 110 kg
Made in Germany:
JA
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, arbeitshocker sedus, arbeitsdrehhocker, arbeitshocker tellerfuß, se:fit, Stehsitz, Sedus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
ap-197/001
ab € 290,16*
Zubehör
Sedus
ap-197/002
ab € 246,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.