Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl, Drehstuhl Sedus on spot in grau, Fuß mit 5 Auslegern und Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus on spot in grau, Fuß mit 5 Auslegern und Rollen
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus on spot in grau, Fuß mit 5 Auslegern und Rollen
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus on spot in grau, Fuß mit 5 Auslegern und Rollen
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus on spot in grau, Fuß mit 5 Auslegern und Rollen
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus on spot in grau, Fuß mit 5 Auslegern und Rollen
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-us-201/001
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     us-201/001
EAN/GTIN:
     4049694001449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

SEDUS ON SPOT - VERBINDET WOHNLICHES DESIGN MIT KOMFORTABLER SITZERGONOMIE

PRODUKTIDEE:

Die besten Ideen entstehen meistens dort, wo Menschen zusammenkommen und sich wohlfühlen. Mit Sedus on spot schaffen Sie die richtige Atmosphäre dafür: Sein einladendes, wohnliches Design verbindet den entspannten Charakter einer Lounge mit komfortabler Sitzergonomie.

ANWENDUNG:

Sedus on spot ist ideal geeignet für Zuhause im Home-Office, sowie Kommunikationszonen im Büro wie beispielsweise Projekt- oder Besprechungsräume.

PRODUKTDETAILS:

  • Eine nach oben und vorne breiter werdende graue Schale schafft eine einladende Wirkung mit Relax-Charakter.
  • Sedus on spot vereint nicht nur Sitzkomfort und Wohlfühlen, sondern ermöglicht durch eine Vielzahl von Varianten eine persönliche Note. In den Milieubildern sind weitere Modellvarianten abgebildet.
  • Die einteilige Schale wird aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material gefertigt.
  • Die Sitzschale ist ergonomisch geformt. Unterschiedliche Wandstärken unterstützen ein gesundes und angenehmes Sitzen auch bei längerer Verweildauer.
  • Der Lordosenbereich wird besonders gestützt.
  • Armlehnen sind auf Höhe der Rückenlehne direkt in die Schale integriert.
  • Eine umfließende, runde Schalenform ermöglicht dabei unterschiedliche Armhaltungen.
  • Die Sitzneigung von ca. 6° sorgt für eine aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Grundhaltung. Dies fördert einerseits eine aktive Besprechungskultur und andererseits ein produktives arbeiten im Home-Office.
  • Ausgewählte Ausführung als Drehstuhl mit Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, grauer Schale und weichen Universalrollen für alle Bodenbeläge.

QUALITÄT:

Der Einsatz von hochwertigen Materialien, höchste Qualitätsansprüchen in der Verarbeitung – Made in Germany – sorgen für ein langanhaltendes Vergnügen am Produkt. Zudem ist Sedus on spot mit dem GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (DIN EN 16139) zertifiziert.


DESIGN:

Interior Innovation Award 2015 – Winner.
German Design Award 2016 – Winner.

Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Einteilige Schale aus Polypropylen
Farbe der Schale:
grau RAL NCS S 5502-Y
Sitzdauer:
4 h
Sitzbreite:
435 mm
Sitztiefe:
480 mm
höhenverstellbar:
ja
Sitzhöhe:
400 - 490 mm
Material Fußkreuz:
Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) mit 5 Auslegern und Rollen
Belastbarkeit:
bis 110 kg
Made in Germany:
JA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
ec-880/001
ab € 335,00*
Ähnlich
Sedus
ec-880/006
ab € 287,47*
Ähnlich
Sedus
ec-880/003
ab € 336,39*
Ähnlich
Sedus
ec-880/002
ab € 285,13*
Ähnlich
Sedus
ec-880/005
ab € 336,37*
Ähnlich
Sedus
ec-880/004
ab € 287,58*
Ähnlich
Sedus
em-801/004
ab € 170,17*
Ähnlich
Sedus
em-801/003
ab € 190,17*
Ähnlich
Sedus
em-801/010
ab € 258,74*
Ähnlich
Sedus
em-801/011
ab € 225,60*
Ähnlich
Sedus
em-801/002
ab € 170,02*
Ähnlich
Sedus
em-801/001
ab € 189,95*
Ähnlich
Sedus
em-801/005
ab € 257,83*
Ähnlich
Sedus
em-801/006
ab € 271,65*
Ähnlich
Sedus
em-801/008
ab € 225,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.