Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselpolster Sedus se:spot, Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselpolster Sedus se:spot, Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau
Wechselpolster Sedus se:spot, Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau
Wechselpolster Sedus se:spot, Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau
Wechselpolster Sedus se:spot, Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau
Wechselpolster Sedus se:spot, Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau
Wechselpolster Sedus se:spot, Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau
Wechselpolster Sedus se:spot, Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau
Wechselpolster Sedus se:spot, Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau
Wechselpolster Sedus se:spot, Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ut-001/002
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ut-001/002
EAN/GTIN:
     4049694002071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Stuhlpolster

PRODUKTIDEE:
Sedus se:spot verbindet Wohnlichkeit mit perfektem Sitzkomfort. Der besondere Clou: Das innovative Polster lässt sich mühelos auf die Sitzschale aufziehen oder entfernen. Ob gepolstert oder ungepolstert, das kann jederzeit aufs Neue entschieden werden.

PRODUKTVORTEILE INNOVATIVE POLSTERLÖSUNG:
Wechselpolster werkzeuglos austauschbar im Look eines Vollpolsters bietet echte Mehrwerte:
(1) Zukunftssicher durch nachträgliche Anpassbarkeit z.B. bei Umzug, veränderter Einsatzbereich, etc. 
(2) Geringe Erstinvestition. Polster können bei Bedarf nachträglich erworben werden
(3) Veränderbare Farbgestaltungen im Büro- oder Wohnbereich
(4) Einfache Instandhaltung bei Verschmutzungen oder wechselndem Einsatzzweck
(5) Hygiene durch einfache Reinigung der Wechselpolster

AUSSTATTUNG:
Wechselbares Sitz-Lehnen-Polster, mittelgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrau
Material:
Stoffbezug
Scheuertouren:
100.000 Martindale
Made in Germany:
JA
Weitere Suchbegriffe: sedus barhocker, barhocker, se:spot, Zubehör, Wechselpolster, Sedus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
ut-822/001
ab € 136,11*
Zubehör
Sedus
ut-822/006
ab € 192,56*
Zubehör
Sedus
ut-822/004
ab € 177,97*
Zubehör
Sedus
ut-822/002
ab € 155,46*
Zubehör
Sedus
ut-822/003
ab € 178,27*
Zubehör
Sedus
ut-822/005
ab € 191,84*
Zubehör
Sedus
ut-822/008
ab € 278,20*
Zubehör
Sedus
ut-822/007
ab € 280,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.