Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselpolster Sedus se:spot stool, Sitz-Lehnen-Polster, mintgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselpolster Sedus se:spot stool, Sitz-Lehnen-Polster, mintgrün
Wechselpolster Sedus se:spot stool, Sitz-Lehnen-Polster, mintgrün
Wechselpolster Sedus se:spot stool, Sitz-Lehnen-Polster, mintgrün
Wechselpolster Sedus se:spot stool, Sitz-Lehnen-Polster, mintgrün
Wechselpolster Sedus se:spot stool, Sitz-Lehnen-Polster, mintgrün
Wechselpolster Sedus se:spot stool, Sitz-Lehnen-Polster, mintgrün
Wechselpolster Sedus se:spot stool, Sitz-Lehnen-Polster, mintgrün
Wechselpolster Sedus se:spot stool, Sitz-Lehnen-Polster, mintgrün
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ut-001/103
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ut-001/103
EAN/GTIN:
     4049694002781
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Stuhlpolster

PRODUKTIDEE:

Der Barstuhl se:spot stool verbindet schickes und wohnliches Design mit bestem Sitzkomfort. Und das Besondere: Er ist wandelbar und lässt sich dank der innovativen Wechselpolster individuell gestalten.

ANWENDUNG:

Das Sitz-Lehnen-Polster ist einteilig. Der Barstuhl kann werkzeuglos und einfach an- sowie umgezogen werden.

AUSSTATTUNG:

Wechselbares Sitz-Lehnen-Polster, Rückseite Nexus Storm, Vorderseite mintgrün

Weitere Informationen:
Farbe:
mintgrün
Material:
Stoffbezug
Scheuertouren:
100.000 Martindale
Made in Germany:
JA
Weitere Suchbegriffe: sedus barhocker, barhocker, se:spot stool Wechselpolster, Polster, Wechselpolster, Zubehör, Sedus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
ut-001/104
ab € 86,82*
Ähnlich
Sedus
ut-001/102
ab € 86,93*
Ähnlich
Sedus
ut-001/101
ab € 86,95*
Ähnlich
Sedus
ut-001/105
ab € 86,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.