Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Klipphaube, blau 100 Stück im Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-0011
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     0011
EAN/GTIN:
     4059276036011
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
Klipphauben, blau, Durchmesser ca. 52 cm, Vliesstoff, glasfaserfrei und atmungsaktiv, angenehmes Tragegefühl, baumwollummantelter Gummizug, Lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Größe-Durchmesser:
52 cm
Farbe:
blau
Material:
PP-Viesstoff
Inhalt:
100 Stück
Verpackung:
1 Beutel ( 100 Stück ) / 20 Beutel im Karton
Norm:
Kategorie I
Weitere Suchbegriffe: Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, einweghaube blau 52cm, cliphaube, cliphaube blau, Klipphauben, Haarnetz, Haarschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,19*
€ 4,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,39*
€ 4,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,50*
€ 2,98
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,36*
€ 2,81
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,82*
€ 2,17
pro Beutel
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
0010
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.