Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einmalschürze
>
Artikel
PE Einwegschürze, 100 x150 cm, blau, 50 my, 50 Stück geblockt
Menge:
Block
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-0505
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
0505
EAN/GTIN:
4059276040926
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
PE Meisterschürze, Größe 100 x 150 cm, Schürzen zu 50 Stück geblockt, Stärke 50 my, Lebensmittelecht, reißfeste, kräftige Qualität, Übergröße für komfortablen Schutz
Weitere Informationen:
Größe:
100 x 150 cm
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen
Stärke:
50 my
Lebensmittelzulassung:
ja
Inhalt:
50 Stück
Verpackung:
1 Block (50 Stück) / 5 Block im Karton
Norm:
Kategorie I
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Einweg- und Hygienebekleidung
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schürzen
Weitere Suchbegriffe:
Hygieneschürze
,
einmalschürze 50 stück
,
einmal schürze
,
Schürze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 50 Stück (ab € 0,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 24,14*
€ 28,73
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 23,43*
€ 27,88
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 17,53*
€ 20,86
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 16,84*
€ 20,04
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 16,22*
€ 19,30
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 13,25*
€ 15,77
pro Block
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PE Einwegschürze, 75 x 120 cm, blau, 20 my, 100 Stück geblockt
PRO FIT by Fitzner
0502
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen