Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Überschuhe
>
Einwegüberschuh
>
Artikel
CPE Schuhüberzieher, blau, 100 Stück im Beutel
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-0701
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
0701
EAN/GTIN:
4059276011520
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Schuhhüllen
CPE-Überschuhe, blau, gehämmert, mit Gummizug, 15 x 42 cm
Weitere Informationen:
Größe:
15 x 42 cm
Farbe:
blau
Material:
CPE
Stärke:
35 my
Inhalt:
100 Stück
Verpackung:
1 Beutel ( 100 Stück ) / 20 Beutel im Karton
Norm:
Kategorie I
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Einweg- und Hygienebekleidung
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Schuhe
>
Schuhe
Weitere Suchbegriffe:
Schuhüberzieher
,
Schutzüberschuhe
,
Überschuhe
,
Überziehschuhe
,
überziehschuhe blau 100stk
,
einmalüberschuhe
,
einmalüberschuhe blau
,
Schuhschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,27*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,19*
€ 7,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,28*
€ 5,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,08*
€ 4,86
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,27*
€ 3,89
pro Beutel
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chemikalien Schutzanzug aus microporöser Filmmembran, Eisbär Kat III, Typ 5B,6B, weiß, Gr. L
PRO FIT by Fitzner
1435-L
ab € 2,09*
Sonstiges
Nitril Einweghandschuhe, puderfrei, 24 cm, blau, Gr. L
PRO FIT by Fitzner
614-L
ab € 2,94*
Sonstiges
PRO FIT® Schutzbrille "Visitor", für Brillenträger, klar
PRO FIT by Fitzner
8150
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen